うちわの絵柄説明
ジャンボ
ジャンボの イベント・ノベルティ・行楽用品
ジャンボの 祭事用品
【名入れ】名入れうちわ(白骨) 100本 FIGHT(青空)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
70481147
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
夏のノベルティや応援グッズとして人気のポリうちわ。片面はお好きなデザインを選んで、もう片面に社名やご住所、イベント名・学校名などの名入れ印刷が可能です。
用途
販促・イベントノベルティ、応援グッズ
材質
(骨)ポリプロピレン
色
骨:白
サイズ
ジャンボ
用紙
コート紙110kg
印刷
フルカラー(両面オンデマンド4色印刷)
デザイン
FIGHT(世界の国旗)、FIGHT(青空)、 never give up、VICTORY(グリーン)、VICTORY(レッド)、VICTORY(ネイビー)、Good Luck、必勝(だるま)、sports、必勝(野球)、サッカー、サッカー is PASSION
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300