曜日別特売
OD261748R LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70481383

 

OD261748R LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70481383
OD261748R LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70481383

LEDベースダウンライト 人感センサー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色電球色色(本体)ブラック注文コード70481383品番OD261748R
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
センサー連動可能

用途
玄関に、廊下に、家の中の動線に
埋込穴(Φmm)125光源色電球色消費電力(W)9.2ランプの種類高演色LED色温度(K)2700演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100Wクラスアルミダイカストカバー樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)63.5取付必要高(mm)85質量(kg)0.5皮相電力(VA)20(100V)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)ブラック光束(Lm)585再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※必ず壁スイッチと併用してご使用ください
※屋内用人感センサーON-OFF型ダウンライト(白熱灯基部100Wクラス・60Wクラス)のセンサー付き器具同士の連動は、明暗設定では使用できません
※6hタイマー設定にし、他のセンサーはすべてオン/オフ設定にしてください
※オン/オフ設定の場合は、すべてのセンサーをオン/オフ設定にしてください
※極性を間違えるとセンサーが破損します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする