商品寄り画像
EMERSON(エマーソン)
EMERSON(エマーソン)の ガソリン・軽油携行缶
EMERSON(エマーソン)の 携行缶オプション
ガソリン携行缶専用 キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70481409
品番
EM-268E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
【適合ガソリン缶】 EM-276/EM-277/EM-278
EM-126/EM-127/EM-128
EM-145/EM-146/EM-147
1個入り
材質
アルミ/耐油ゴム
色
シルバー
質量(g)
60
危険物の類別
非危険物