3/22より値下げ!現場を応援

 

OD361247R 傾斜天井用LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70481514 OD361247R 傾斜天井用LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70481514

傾斜天井用LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70481514 品番 OD361247R
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別) 値下げ
8,898

開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト
高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)125 光源色昼白色 消費電力(W)11.4 ランプの種類高演色LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 明るさFHT24Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 反射板樹脂(白色) エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 取付必要高(mm)90 質量(kg)0.6 皮相電力(VA)12(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10〜32 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)1210 グリーン購入法適合 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする