埋込穴(Φmm)100
光源色昼白色
消費電力(W)5.8
ランプの種類高演色LED
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具60Wクラス
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)61.8
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
皮相電力(VA)10(100V)
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5〜25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10〜32
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)ブラック
光束(Lm)359
調光率(%)1〜100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合