OD261930R 傾斜天井用LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70481654 OD261930R 傾斜天井用LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70481654

傾斜天井用LEDダウンライト LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色温白色 色(本体)オフホワイト 注文コード70481654 品番OD261930R
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は埋込穴・光源色・色など28種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト
メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です

埋込穴(Φmm)100 光源色温白色 消費電力(W)8.3 ランプの種類高演色LED 色温度(K)3500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) エネルギー消費効率(Lm/W)81.3 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 皮相電力(VA)13(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10〜32 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)675 グリーン購入法適合 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする