NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
2
刃径D(Φmm)
4
注文コード
70481856
品番
DRB230 R2X40
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃径D
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途
銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2枚刃
全長L(mm)
80
表面処理
DLCコーティング
刃径D(Φmm)
4
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
3
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
3.8
首下長l1(mm)
40
ボール半径R(mm)
2
ねじれ角(°)
30