3/22より値下げ!現場を応援

 

OD261935R 傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70481907 OD261935R 傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70481907

傾斜天井用LEDダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光源色電球色 色(本体)オフホワイト 注文コード70481907 品番OD261935R
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998
この商品は埋込穴・光源色・色など20種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト
メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です

カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.6 消費電力(W)7.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.5 LEDLED一体型 皮相電力(VA)14(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)688 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 傾斜天井配光角度(°)10〜32 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする