カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.6
消費電力(W)4.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
LEDLED一体型
皮相電力(VA)9(100V)
色(本体)ブラック
光束(Lm)340
明るさ白熱灯器具60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)10〜32
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5〜25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合