OD361423NC LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70482065 OD361423NC LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70482065

LEDベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光源色電球色 色(本体)オフホワイト 注文コード70482065 品番OD361423NC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は埋込穴・光源色・色など28種類から選べます 他の種類を見る

高天井に取り付けても直下を明るく
食卓の上を明るくメリハリのある空間に
同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です

質量(kg)0.6 消費電力(W)14.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.9 LEDLED一体型 皮相電力(VA)15(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)1420 配光角度(°)43 明るさFHF32Wクラス 調光方式位相制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)1〜100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプミディアム配光 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする