曜日別特売
DRB230 R0.1X1 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 70482224

DRB230 R0.1X1 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 70482224
DRB230 R0.1X1 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 70482224
DRB230 R0.1X1 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 70482224

銅電極加工用ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード70482224品番DRB230 R0.1X1
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。

用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃全長L(mm)45表面処理DLCコーティング刃径D(Φmm)0.5シャンク径d(Φmm)4刃長l(mm)0.15首角γ(°)12首下径d2(mm)0.18首下長l1(mm)1ボール半径R(mm)0.1ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする