質量(kg)0.3
消費電力(W)8
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
レンズ材樹脂(透明)
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.3
LEDLED一体型
皮相電力(VA)13(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)627
明るさ白熱灯器具100Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1〜100
枠アルミ
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
配光タイプミディアム配光
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5〜25
再生紙使用マーク適合