曜日別特売
OD361288 LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70482248

 

OD361288 LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70482248
OD361288 LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70482248

LEDベースダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台埋込穴(Φmm)75光源色昼白色色(本体)ブラック注文コード70482248品番OD361288
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

高天井に取り付けても直下を明るく
食卓の上を明るくメリハリのある空間に
同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です

質量(kg)0.3消費電力(W)8構造高気密SB定格寿命(時間)50000レンズ材樹脂(透明)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.3LEDLED一体型皮相電力(VA)13(100V)色(本体)ブラック光束(Lm)643明るさ白熱灯器具100Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする