質量(kg)0.3消費電力(W)8構造高気密SB定格寿命(時間)50000レンズ材樹脂(透明)色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.1LEDLED一体型皮相電力(VA)13(100V)色(本体)ブラック光束(Lm)601明るさ白熱灯器具100Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100枠アルミ調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合