OD361290 LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70482266 OD361290 LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70482266

LEDベースダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 光源色電球色 色(本体)ブラック 注文コード70482266 品番OD361290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は埋込穴・光源色・色など28種類から選べます 他の種類を見る

高天井に取り付けても直下を明るく
食卓の上を明るくメリハリのある空間に
同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です

質量(kg)0.3 消費電力(W)8 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 レンズ材樹脂(透明) 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.5 LEDLED一体型 皮相電力(VA)13(100V) 色(本体)ブラック 光束(Lm)564 明るさ白熱灯器具100Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1〜100 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 配光タイプミディアム配光 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70482266 OD361290 00699381 OD361290R 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 1台 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする