質量(kg)0.3消費電力(W)5.3構造高気密SB定格寿命(時間)50000レンズ材樹脂(透明)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6LEDLED一体型皮相電力(VA)9(100V)色(本体)ブラック光束(Lm)433明るさ白熱灯器具60Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100枠アルミ調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合