OD361259R 超浅型LEDベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70482354 OD361259R 超浅型LEDベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70482354

超浅型LEDベースダウンライトΦ100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70482354 品番 OD361259R
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)8.3 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.5 LEDLED一体型 皮相電力(VA)13(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)785 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス 調光方式位相制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1〜100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)65 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする