OD261194R LEDベースダウンライト□ LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482503 OD261194R LEDベースダウンライト□ LC調光 ODELIC(オーデリック) 70482503

LEDベースダウンライト□ LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)□100 光源色電球色 色(本体)オフホワイト 注文コード70482503 品番OD261194R
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は埋込穴・光源色・色など24種類から選べます 他の種類を見る

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)□100 光源色電球色 消費電力(W)8.3 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) エネルギー消費効率(Lm/W)101.5 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)13(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)98 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)873 グリーン購入法適合 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする