OD261668R 木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70483483 OD261668R 木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70483483

木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)8.3 注文コード70483483 品番OD261668R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は光源色・消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 消費電力(W)8.3 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス アルミ/木(民芸塗) カバー樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)69 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 皮相電力(VA)13(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)96 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 光束(Lm)583 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする