曜日別特売
DHR237R 2XR0.5X20 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 70483640

DHR237R 2XR0.5X20 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 70483640
DHR237R 2XR0.5X20 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 70483640
DHR237R 2XR0.5X20 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 70483640

銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナー半径R(mm)0.5外径D(Φmm)2首下長l1(mm)20注文コード70483640品番DHR237R 2XR0.5X20
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。

用途
銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃外径D(Φmm)2全長L(mm)60表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)4刃長l(mm)4首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94首下長l1(mm)20ねじれ角(°)37.5コーナー半径R(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする