OD261697R 角型木枠LEDダウンライト□100 ODELIC(オーデリック) 70483736 OD261697R 角型木枠LEDダウンライト□100 ODELIC(オーデリック) 70483736

角型木枠LEDダウンライト□100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 消費電力(W)8.3 注文コード70483736 品番OD261697R
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は光源色・消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る
埋込穴(Φmm)□100 光源色昼白色 消費電力(W)8.3 ランプの種類高演色LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス アルミダイカスト/白木 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)13(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)98 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 光束(Lm)748 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする