OD361443BCR グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484174 OD361443BCR グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484174

グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70484174 品番 OD361443BCR
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)8.5 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス アルミ カバー樹脂(乳白) 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)13(100V) 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)53 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)879 グリーン購入法適合 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定 調色の可否
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※調光器不可
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする