OD361454R グレアレスダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70484244 OD361454R グレアレスダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70484244

グレアレスダウンライトΦ100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70484244 品番 OD361454R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 消費電力(W)4.5 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス アルミ カバーアクリル(透明ケシ) 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) エネルギー消費効率(Lm/W)103.5 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 皮相電力(VA)9(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)54 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)ブラック 光束(Lm)466 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする