埋込穴(Φmm)100
光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)6.7
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具40Wクラス
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)42.3
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
皮相電力(VA)11(100V)
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5〜25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)67
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
色(本体)ブラック
光束(Lm)284
調光率(%)1〜100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可