OD361105 LEDユニバーサルダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70484436 OD361105 LEDユニバーサルダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック) 70484436

LEDユニバーサルダウンライト LC調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70484436 品番OD361105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

商社対象に向けて自由な角度調節が可能
ミディアム配光の鮮やかなライティングがアクセントをつくり空間にメリハリが生まれます

埋込穴(Φmm)100 光源色温白色 消費電力(W)5.3 ランプの種類LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 明るさ白熱灯器具60Wクラス アルミダイカスト レンズ材アクリル(透明) エネルギー消費効率(Lm/W)92.4 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.8 皮相電力(VA)9(100V) 調光方式位相制御 配光タイプミディアム配光 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 配光角度(°)37 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)490 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする