質量(kg)0.6
消費電力(W)9.4
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)3500
ランプの種類高演色LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.5
LEDLED一体型
皮相電力(VA)15(100V)
色(本体)ブラック
光束(Lm)879
配光角度(°)48
明るさ白熱灯器具100Wクラス
調光方式位相制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1〜100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5〜25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合