OD361353R LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア LC調光 ODELIC(オーデリック) 70484716 OD361353R LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア LC調光 ODELIC(オーデリック) 70484716

LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70484716 品番 OD361353R
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

空間に溶け込む白いフォルム
進化を続けるホワイトギアシリーズ
ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト
より多彩な生活シーンの演出を可能にします

質量(kg)0.6 消費電力(W)5.6 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)3500 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.2 LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 色(本体)マットホワイト 光束(Lm)511 配光角度(°)47 明るさ白熱灯器具60Wクラス 調光方式位相制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1〜100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする