13HFE301 樹脂巻ベアリング NSKマイクロプレシジョン(ISC) 70484742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂巻ベアリング

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)3
外径D(Φmm)13
幅(mm)5
内容量1個注文コード70484742品番13HFE301
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

荷重能力の高いJIS規格69シリーズの軸受を使用した樹脂巻きベアリングです。
インサート成型で出来ており、樹脂の幅が軸受よりも広く、抜け力強度もUPしています。
ポリアセタール樹脂を使用し、外径面は切削仕上げしているので、平滑で振れ精度も良好です。
同じサイズで、クリープ防止リングの付いた、内輪クリープフリー樹脂巻きベアリングもあります。
外径形状はフラットタイプが標準ですが、V溝やU溝にも対応可能です。

用途プリンタ、コピー機、搬送装置外径D(Φmm)13幅(mm)5内径(Φmm)3使用軸受693ZZ材質樹脂材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70484742
2023-10-16
用途: 掃除機ヘッドのカスタマイズ
株式会社アイシン工業

事務所で使用しているDysonのソフトローラークリーナーヘッドの小さなタイヤ。すり減ると床とのクリアランスがなくなり吸引力でヘッドが床に張り付いたようになってしまう。タイヤ交換をしたくても純正部品ではタイヤだけが出ないのでサイズが近い(幅以外)この樹脂巻ベアリングをつけてみた。ベアリングのおかげで新品よりも動きがよくなり軽い力で操作できるようになった。樹脂巻はクッションフロアには最適。フローリングにはゴム巻のほうが傷の心配なく使えるだろう。

1が参考にしています
2022-07-21
用途: シャワー室のスライドドアに使用
卸売・小売業

スライドレールの代替えのローラーを探していましたが、多少の形状違いがあるものの問題なく取替えが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする