OD261510R 傾斜天井用LEDダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70484987 OD261510R 傾斜天井用LEDダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70484987

傾斜天井用LEDダウンライトΦ100 LC調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 色(本体)木調ナチュラル 注文コード70484987 品番OD261510R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は光源色・色など8種類から選べます 他の種類を見る

コーンに施されたナチュラルな木目が木質系の天井に溶け込み、存在感を抑えるダウンライト

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 消費電力(W)5.8 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) エネルギー消費効率(Lm/W)69.3 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 皮相電力(VA)10(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10〜32 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)木調ナチュラル 光束(Lm)402 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする