アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70485119 品番 AL3D-345R 12XR1
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。

用途アルミ合金/銅/樹脂 材質超硬合金 刃数3枚刃 外径D(Φmm)12 全長L(mm)110 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)12 刃長l(mm)36 ねじれ角(°)45 コーナー半径R(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする