曜日別特売
MLFH330 6XR6X20 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル NS(日進工具) 70485155

MLFH330 6XR6X20 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル NS(日進工具) 70485155
MLFH330 6XR6X20 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル NS(日進工具) 70485155
MLFH330 6XR6X20 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル NS(日進工具) 70485155
MLFH330 6XR6X20 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル NS(日進工具) 70485155

無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)6注文コード70485155品番MLFH330 6XR6X20
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。

用途プリハードン鋼/高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数3枚刃全長L(mm)60表面処理無限コーティングプレミアム刃径D(Φmm)6シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)6首下径d2(mm)5.7首下長l1(mm)20コーナー半径(mm)0.3ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする