無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4 注文コード70485180 品番MLFH330 4XR4X12
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は刃径Dなど7種類から選べます 他の種類を見る

高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。

用途プリハードン鋼/高硬度鋼 材質超々微粒子超硬合金 刃数3枚刃 全長L(mm)60 表面処理無限コーティングプレミアム 刃径D(Φmm)4 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)4 首角γ(°)12 首下径d2(mm)3.8 首下長l1(mm)12 コーナー半径(mm)0.1 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする