無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.1 注文コード70485225 品番MRBSH330 R0.1X0.5Xd4
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はボール半径Rなど31種類から選べます 他の種類を見る

刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。

用途ハイス/高硬度鋼(〜62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(〜70HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数3枚刃 全長L(mm)45 表面処理無限コーティングプレミアムPlus シャンク径d(Φmm)4 刃長l(mm)0.15 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.18 ボール半径R(mm)0.1 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする