NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.15
注文コード
70485268
品番
MRBSH330 R0.15X1Xd4
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
用途
ハイス/高硬度鋼(〜62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(〜70HRC)
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3枚刃
全長L(mm)
45
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
0.2
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.28
ボール半径R(mm)
0.15
ねじれ角(°)
30