根太ロック スクエア

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(180本) 注文コード 70485318 品番 NDLS105
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3)
沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。

全長(mm)105 材質三価ユニクロ 用途木製の根太を大引きに締結する。 付属品専用ビット(四角No.3) 呼び径(mm)5 頭径(Φmm)9.5 ねじ部長さ(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70485318
2022-08-23
用途:
根太の取付

食い付くように入っていき問題ありません。ただ貧弱なインパクトドライバーでは力負けしますので14.4v以上をお勧めします。

対象商品:
70485318
2021-09-15
用途:
小根太を大引きに締付るとき
株式会社向井工務店 様

しっかりと締付出来るので、床鳴りの心配がなくなりました。

対象商品:
70485302
2019-04-23
用途:
床リフォーム
製造業

ネダ受けと梁の締結、根太の取り付けに使用。
がっちり締まり、首部の切断も皆無でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする