OD361321BC LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70485355 OD361321BC LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70485355

LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)8 注文コード70485355 品番OD361321BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

大特価でBluetooth調光・調色
Φ100ダウンライトを大幅値下げしました
リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)8 ランプの種類LED タイプLED電球フラット形8W(GX53-1) 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)80 明るさフラット形白熱灯器具100Wクラス 樹脂 エネルギー消費効率(Lm/W)85 取付必要高(mm)75 質量(kg)0.3 皮相電力(VA)16(100V) 配光タイプワイド配光 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)680 調光率(%)5〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70485355 OD361321BC 70475844 OD361321BCR LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする