OD361322BC LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70485364 OD361322BC LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70485364

LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70485364 品番 OD361322BC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大特価でBluetooth調光・調色
Φ100ダウンライトを大幅値下げしました
リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)8 ランプの種類LED タイプLED電球フラット形8W(GX53-1) 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)80 明るさフラット形白熱灯器具100Wクラス 樹脂 エネルギー消費効率(Lm/W)82.6 取付必要高(mm)75 質量(kg)0.3 皮相電力(VA)16(100V) 配光タイプワイド配光 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 色(本体)ブラック 光束(Lm)661 調光率(%)5〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする