ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光源色
温白色
注文コード
70485373
品番
OD261905R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
埋込穴・光源色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
換気扇との連動操作も可能
人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動
人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止
人感センサーON-OFF型
換気扇10W1台まで連動可能
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
5.3
構造
高気密SB
色温度(K)
3500
ランプの種類
高演色LED
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.1
皮相電力(VA)
10(100V)
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
97
明るさ
白熱灯器具60Wクラス
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
467
枠
ポリカーボネート
調光の可否
不可
取付必要高(mm)
75
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※調光器不可
※照明は連動不可
※換気扇は付属しておりません
※換気扇は周囲の明るさに関係なく作動します
※必ず壁スイッチを設置してください