OD261966R 換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70485389 OD261966R 換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70485389

換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70485389 品番 OD261966R
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

換気扇との連動操作も可能
人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動
人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止
人感センサーON-OFF型
換気扇10W1台まで連動可能

カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.5 消費電力(W)5.3 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.3 LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)500 配光角度(°)97 明るさ白熱灯器具60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※照明は連動不可
※換気扇は付属しておりません
※換気扇は周囲の明るさに関係なく作動します
※必ず壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする