OD361466R 換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70485416 OD361466R 換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 ODELIC(オーデリック) 70485416

換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70485416 品番 OD361466R
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

換気扇との連動操作も可能
人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動
人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止
人感センサーON-OFF型
換気扇10W1台まで連動可能

カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.6 消費電力(W)8.1 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.7 LEDLED一体型 皮相電力(VA)14(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)670 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)125 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※照明は連動不可
※換気扇は付属しておりません
※換気扇は周囲の明るさに関係なく作動します
※必ず壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする