カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.1
消費電力(W)3.7
構造電源内蔵
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81
LEDLED一体型
皮相電力(VA)4(100V)
色(本体)ブラック
光束(Lm)300
配光角度(°)95
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)14
取付可能天井厚(mm)5〜25
再生紙使用マーク適合