OD301092 コンパクトLEDダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70485513 OD301092 コンパクトLEDダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70485513

コンパクトLEDダウンライトΦ75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70485513 品番 OD301092
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性
埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています

カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.1 消費電力(W)3.7 構造電源内蔵 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81 LEDLED一体型 皮相電力(VA)4(100V) 色(本体)ブラック 光束(Lm)300 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)14 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする