OD250001 コンパクトLEDダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 70485529 OD250001 コンパクトLEDダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 70485529

コンパクトLEDダウンライトΦ50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70485529 品番 OD250001
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
埋込穴(Φmm)50 光源色昼白色 消費電力(W)1 ランプの種類LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)85 適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) アルミダイカスト レンズ材アクリル 取付必要高(mm)44 質量(kg)0.1 取付可能天井厚(mm)3〜25 色(本体)マットホワイト 光束(Lm)115 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※電源別置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする