ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
コンパクトLEDダウンライトΦ50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70485583
品番
OD250121
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
埋込穴(Φmm)
50
光源色
昼白色
消費電力(W)
1
ランプの種類
LED
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
85
適合電源装置
OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)
枠
アルミダイカスト
レンズ材
アクリル
取付必要高(mm)
44
質量(kg)
0.1
取付可能天井厚(mm)
3〜25
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
117
定格寿命(時間)
40000
LED
LED一体型
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可
※電源別置