OD250009 コンパクトLEDダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 70485626 OD250009 コンパクトLEDダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 70485626

コンパクトLEDダウンライトΦ50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70485626 品番 OD250009
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(kg)0.1 取付棚下面専用 消費電力(W)1 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(ケシ) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 LEDLED一体型 色(本体)ブラック 光束(Lm)105 適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)50 アルミダイカスト 取付必要高(mm)20 取付可能天井厚(mm)3〜12 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※電源別置
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする