XD457096 LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70485906 XD457096 LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70485906

LEDベースダウンライトΦ100 LC調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70485906 品番XD457096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立
LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています

埋込穴(Φmm)100 光源色昼白色 消費電力(W)15.2 ランプの種類LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 明るさFHT32Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 適合信号線(別売):OA076091 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 取付必要高(mm)100 質量(kg)0.9 皮相電力(VA)18/20/22(100V/200V/242V) 調光方式PWM 配光角度(°)82 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)1420 調光率(%)1〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする