埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
消費電力(W)15.2
ランプの種類LED
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
明るさFHT32Wクラス
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
適合信号線(別売):OA076091
エネルギー消費効率(Lm/W)89.3
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.9
皮相電力(VA)18/20/22(100V/200V/242V)
調光方式PWM
配光角度(°)82
取付可能天井厚(mm)5〜25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)1358
グリーン購入法適合
調光率(%)1〜100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定