牛本革手袋

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70486045 品番-
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

牛本革を使い柔軟性に優れていますので使用感抜群です。
摩耗性にも強いので長く使用いただけます。
手の平と親指の付け根に縫い目がありませんので、ほつれの心配などもありません。

サイズフリー 全長(cm)約24 中指長(cm)約8.7 手の平幅(cm)約11 手のひらまわり(cm)約22 材質牛本革(表革) 加工内縫い アテ有無アテ無 入数(双)1 用途機械作業、溶接作業、荷役作業など 厚さ(mm)約0.9 色(手首部) 販売区分業務用
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
溶接作業

柔らかくて使いやすい。補正もあまくないので使用しやすい

対象商品:
70486045
2024-11-10
用途:
溶接

柔らかい素材で大変使いやすい商品ですね。
片手の販売を希望します。

対象商品:
70486045
2024-04-22
用途:
鉄工所での作業に

リーズナブルな皮手袋から探して、
皮の質も問題なく、それなりに使いやすい皮手袋です。
ゴミ → ショボイ → イマイチ → まあまあ ←今ここ
しいて言うなら、青い縁取りと手首のゴムを止めている糸が切れやすい。
軽い溶接もするから、焼き切れるのかは定かではないですが、
難燃繊維で縫ってもらえれば多少は改善できるかと思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
70486045
2024-05-21
用途:
機械メンテナンス
仙台商工自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柔らかく手に馴染む
ピッタリフィット
価格も 安い すぐ届く

2024-02-07
用途:
溶接作業
製造業

TIG溶接に使える
耐久性もあり気に入ってる

たぶん同じ物だと思われるシモンの手袋がワークマンで税込680円

モノタロウブランド15%オフの日よりも安いので

今後はワークマンで買うかもね

1人が参考にしています
対象商品:
70486045
2023-06-17
用途:
重量物の運搬時
サービス業

これまではメーカー品ばかりを購入していましたが価格変更があまりにも激しかったため初めてモノタロウブランドにしてみました。届いてビックリ皮質はメーカー品と同じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
70486045
2023-01-22
用途:
溶接作業
製造業

当たりハズレある
外れると痛くてはめとれん
あと指の長さも長かったりみじかかったり
良いのは素晴らしいんやけどなぁー
耐久性もあるし面倒なマジックテープのベルトもしなくて良いし気に入っている
品質を上げてください。

1人が参考にしています
対象商品:
70486045
2023-04-15
用途:
溶接の時の革手に

普通の溶接用の革手袋の方が持ちますが、この商品の方が薄くて動きやすくて作業しやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする