イイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ ちりとリセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70486106 品番394572
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

しなやかな黒シダ(アレンファイバー)とコシの強い赤シダ(パルミラファイバー)の2種類の素材の優れた特徴を取って粗いゴミも軽い塵や埃も掃きやすくなりました!

寸法(mm)
ホーキのみ:長さ740×穂幅200
チリトリのみ:幅240×長さ350×厚さ50
タイプ鋼管柄 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料ŀ発生します

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70486106
2021-11-26
用途:
清掃
製造業

掃除機を持ち出しづらいちょっとしたところの清掃用に購入しました。
シダの毛が割と抜けますが、その他特に問題もなくささっと使えて便利です。

対象商品:
70486106
2021-08-07
用途:
掃除
製造業

普通に使える。
可も無く不可も無し。
予想通りの出来栄え。

2人が参考にしています
対象商品:
70486106
2019-08-28
用途:
工房の床掃除
その他業種

しっかりしたつくりで安定しているが、柄の部分がやや重く感じる。
長く使えそうで気に入っている。

対象商品:
70486106
2018-03-23
用途:
事務所の内外

細い黒シダと太い赤シダが適度に混ざっていてなかなかの使いやすさです。Pタイルの室内床も、アスファルトの屋外でも、使えます!
値段もお手頃です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする