XD603169HC ダイクロ代替LEDユニバーサルダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70486387

 

XD603169HC ダイクロ代替LEDユニバーサルダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70486387
XD603169HC ダイクロ代替LEDユニバーサルダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70486387

ダイクロ代替LEDユニバーサルダウンライトΦ75

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70486387品番XD603169HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立
LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています

仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)12.4定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.5LEDLED一体型皮相電力(VA)21(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)974配光角度(°)44明るさダイクロハロゲン(JR)12V-50Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付必要高(mm)95取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする